{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Steel | |
Skär-⌀ DC | 4 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 11 mm | |
Skärradie R1 | 0,4 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Torusfräs |
Artikkelkode | 206354 4/0,4 | |
EAN / GTIN | 4045197777997 | |
Manufacturer number | 206354 4/0,4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
GARANT Master Steel HM-torusfräs HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 4/0,4mm
on request
På lager
34 styck i lager
NOK 696,97
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
197 styck i lager
NOK 1 038,73
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
totallängd L | 57 mm | 57 mm |
Invändig | nej | nej |
Skärmaterial | VHM | VHM |
Spiralvinkel | 38 grad | 38 grad |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC |
Skärradie R1 | 0,4 mm | 0,4 mm |
Produktslag | Torusfräs | Torusfräs |