This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Skärhuvud, Vänster, System / vändskärsstorlek: QC/11S

Article no.: 260917 QC/11S

Select article variation and quantity

System / vändskärsstorlek Unit price incl. VAT
  • System: QC
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Vändskärsstorlek 11 mm
Användning Vänster
System QC
Invändig ja
Skaft / storlek 20 mm
ISO-kod utbytbart skärhuvud STUCR/L 11
Passande vändskär TC.. 1102..
passande grundstomme 264900 – 264908
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 22 mm
Mittförskjutning L3 11 mm
totallängd L 20 mm
Vändskärsskruv 269022 4
Inställningsvinkel κ 93 grad
Produktslag Skärhuvud

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 260917 QC/11S
Manufacturer number 260917 QC/11S

Beskrivelse

Utförande:

Utbytbara skärhuvuden för vibrationsdämpande grundstommar.
Smalt utförande.

Användningsdata:

Vibrationsdämpande effekt upp till ett maximalt utstick på 14×D.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen