This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Alternative article:

ECO lettringsfräsverktyg universal 20 mm

Article no.: 290241 20
  • Skärriktning: vänster och höger
  • för lettrad profil: RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°

Produktinformasjon

Technical Data

Skärriktning vänster och höger
för lettrad profil RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°
skaftbredd 20 mm
skafthöjd 20 mm
för lettrings-⌀ d1 25 mm
för lettringsbredd b 6 mm
för lettringshål-⌀ d2 8 mm
Arbetsområde 10 mm - 250 mm
HM-bussning, täckbricka, skruv 299920 1
Produktslag Lettringsverktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 290241 20
Manufacturer number 31000687

Beskrivelse

Utförande:

Gängstift i skaftet för frivinkelkorrigering.
Moduluppbyggnad: Universell för höger- och vänstergång. Inställning av tillverknings-⌀ utifrån en skala.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar