Hydraulische slang HHC inclusief fabrieksmontage / vullen

Artikelnummer: 086081
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Omschrijving

Uitvoering:

Met koppelingsstekker nr. 086085 gr. M1 (cilinderzijde)en buitenschroefdraad 3/8-NPT (pompzijde). Buiten-⌀ 14 mm; binnen-⌀ 6,3 mm (nom. maat); barstdruk 2800 bar; minimale buigradius R =100 mm.
Alleen voor levering met een compleet hydraulisch systeem (pomp, cilinder, slang) af fabriek inclusief fabrieksmontage, vullen en ontluchten.
Alle in- en aangebouwde onderdelen voldoen aan de metrische normen, hetgeen de montage en service evenals de verstrekking van reserveonderdelen aanzienlijk vereenvoudigt. 100% compatibel met alle gangbare hydraulische 700 bar-systemen.

Tip:

Gesloten systemen worden af fabriek voorgemonteerd, gevuld en ontlucht.