Veiligheidskoppeling Buitendraad

Artikelnummer: 080285
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
556 stuks direct leverbaar

Omschrijving

Uitvoering:

De stalen persluchtkoppelingen hebben grote voordelen ten opzichte van standaardkoppelingen van messing:
  • Eenvoudige bediening met één hand en weinig koppelkracht.
  • Hoge doorstroomcapaciteit door minieme drukverliezen.
  • Lange levensduur door veredeld oppervlak en geharde componenten met nauwe productietoleranties.
  • Rendement − de investering is in maximaal 2jaar terugverdiend.

De eSafe veiligheidskoppeling komt overeen met ISO-norm 4414 en EN 983. Er wordt eerst ontlucht en vervolgens ontkoppeld (geen zweepslag). Nieuwe, verbeterde eenhandsbediening.
Debiet: 2250 L/min, maximale werkdruk 16 bar.

Toepassing:

Voor grotere capaciteit, betere rentabiliteit en grotere veiligheid van industriële persluchtinstallaties.

Tip:

De CEJN-serie 320 voldoet aan euronorm 7.6 (nominale ⌀ 7,6 mm, europrofiel) en is compatibel met alle gangbare systemen.