Freesplaat voor buitendraad 60° HB7735

Artikelnummer: 218071
Korting
vanaf  114,48 €
Prijs geldig tot 26 mei 2024

Schaalprijzen:

  • van 1
    vanaf € 64,08 114,48 €
  • van 2
    vanaf € 53,40 95,40 €
op aanvraag
Leverbaar
54 stuks direct leverbaar
  • Draadsoort: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankhoek: 60
  • Snijrichting: rechts en links

Omschrijving

Uitvoering:

stabiele freesplaten voor hoge voedingen en hoge productiviteit.
Met twee snijkanten

Toepassing:

Voor metrische buitendraad 60° volgens DIN / ISO R 262 (DIN 13) tolerantieklasse 6g.

Tip:

bij montage altijd op uniforme zijde van de draadfreesplaten letten, omdat anders de schroefdraad wordt vervormd! (Uitvoering zijde met of zonder markering).
Voeding fz = HB 7720 in staal < 750 N/mm2 = 0,25 mm / tand.
Voeding fz = HB 7735 in RVS > 900 N/mm2 = 0,15 mm / tand.

Aanbiedingen en acties

Meer producten uit de speciale aanbieding "Magazijnuitverkoop"