• Geachte klanten, Wegens onderhoudswerkzaamheden kunnen er op 19 april beperkingen zijn in de werking van de productnavigatie. De zoekfuncties zullen onbeperkt beschikbaar zijn.

Freesplaat voor binnendraad 60° HB7735

Artikelnummer: 218061
vanaf 

Schaalprijzen:

  • van 1
    vanaf € 114,48
  • van 2
    vanaf € 95,40
op aanvraag
Leverbaar
51 stuks direct leverbaar
  • Draadsoort: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankhoek: 60
  • Snijrichting: rechts en links

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele freesplaten voor hoge voedingen en hoge productiviteit.
Met twee snijkanten

Toepassing:

Voor metrische binnendraad 60° volgens DIN / ISO R 262 (DIN 13) tolerantieklasse 6H.

Tip:

Bij montage altijd op uniforme zijde van de draadfreesplaten letten, omdat anders de schroefdraad wordt vervormd! (Uitvoering zijde met of zonder markering).
Voeding fz = HB 7720 in staal < 750 N/mm2 = 0,25 mm / tand.
Voeding fz = HB 7735 in RVS > 900 N/mm2 = 0,15 mm / tand.