Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Beschikbaar alternatief:

SPMT 060304 UNI

Artikelnummer: 218320 UNI

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SPMT 060304
Type UNI
Hoekradius 0,4 mm
Soort HB720
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,09 mm
Bladdikte 3,18 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Plaatdikte E 3,18 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 218320 UNI

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
220
Staal < 750 N/mm²
P
200
Staal < 900 N/mm²
P
180
Staal < 1100 N/mm²
P
140
Staal < 1400 N/mm²
P
120
RVS < 900 N/mm²
M
180
RVS > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
170
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder