• Geachte klanten, Wegens onderhoudswerkzaamheden kunnen er op 19 april beperkingen zijn in de werking van de productnavigatie. De zoekfuncties zullen onbeperkt beschikbaar zijn.
Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

APGT 1604 PDTR ALU

Artikelnummer: 215730 ALU

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat APGT 1604 PDTR
Type ALU
Soort HB7805
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,18 mm
Bladdikte 4,76 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 215730 ALU

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
1200
Aluminium (kortspanend)
N
1000
Aluminium > 10% Si
N
450
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden gelden voor frees nr. 215705 t/m 215717: ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder