{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
voor zwaardhoogte H | 32 mm | |
Opname | PSC 63 | |
Opnamenorm | ISO 26623-2 | |
Inwendige koeling | ja | |
Afkoppellengte A-maat | 145 mm | |
L1 | 110 mm | |
Buiten-⌀ D | 80 mm | |
Punt-middenverplaatsing f | 22 mm | |
Producttype | Afsteekhouder |
Artikelnummer | 318908 32 | |
Nummer fabrikant | PS6.AM3.K12.145 |