Gereedschapshouder axiaal, enkel, links 20 mm

Artikelnummer: 318902 20
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Opnamenorm: ISO 26623-2
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

voor vierkantopname 20 mm
Opname PSC 40
Opnamenorm ISO 26623-2
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A-maat 80 mm
Spanlengte L1 60 mm
B 30 mm
Buiten-⌀ D 80 mm
Producttype Tapkruk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 318902 20
EAN/GTIN 2050001715661
Nummer fabrikant PS4.V20.L11.080

Omschrijving

Uitvoering:

Met verstelbare koelnippel met binnendraad.

Toepassing:

Voor toepassing op draai- en freesbewerkingscentra.
Voor opname van ISO-klemhouder met vierkante schacht.

Tip:

PSC-spanpen op aanvraag.