{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Serie | Centro P | |
Type CP voor ER | 16 | |
Opname | HSK-A 63 A = 200 | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid ER-spantang met CP-spantanghouder | ≤ 6 µm | |
Rondloopnauwkeurigheid HP-spantang met CP-spantanghouder | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Spanbereik | 1 mm - 10 mm | |
Buiten-⌀ D | 30 mm | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 305940 16 | |
Nummer fabrikant | 44326002000 |