• Dit product is niet meer leverbaar en maakt binnenkort geen deel meer uit van ons assortiment.

Precisie-ER-spantanghouder CENTRO P 32

Artikelnummer: 305960 32
Korting
348,00 €
Prijs geldig tot 26 mei 2024
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Opnamenorm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid ER-spantang met CP-spantanghouder: ≤ 6
  • Rondloopnauwkeurigheid HP-spantang met CP-spantanghouder: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC

Productdetails

Technische gegevens

Serie Centro P
Type CP voor ER 32
Span-⌀ D1 2-20 mm
Opname HSK-A 100 A = 160
Opnamenorm ISO 12164-1; DIN 69893
Vorm A
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ER-spantang met CP-spantanghouder ≤ 6 µm
Rondloopnauwkeurigheid HP-spantang met CP-spantanghouder ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC
Spanbereik 2 mm - 20 mm
Afkoppellengte A-maat 160 mm
Buiten-⌀ D 50 mm
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 305960 32
EAN/GTIN 2050001703590
Nummer fabrikant 44628001600

Omschrijving

Uitvoering:

  • Buiten- en binnenconus geslepen met Balluff-chip-boring.
  • Rondloop- en herhalingsnauwkeurigheid 3 µm bij 3×D, maximaal 50 mm.
  • Zeer hoge houdkrachten dankzij complete zitting van de spantang in de houder en gecoate spanmoer.
  • Trillingsdemping door het element spantang en massa van de houder.
  • Als alternatief: zonder afdichting, met ER-spanmoer CP nr. 309655 of afgedicht systeem met ER-spanmoer CP voor afdichtringen HP nr. 309665 in combinatie met afdichtringen HP nr. 309666309668 (voor inwendige koelvloeistoftoevoer of als vuilopvanger!).

Voordeel:

Gepatenteerde optimale zitting van de spantang, dubbele geleidingen, trapeziumschroefdraad en spanmoer met glijcoating vormen bij het spannen een stabiele eenheid en zorgen zo voor een zeer hoge stijfheid en nauwkeurigheid.

Toepassing:

Voor het uiterst nauwkeurig opspannen van gereedschap met cilinderschacht.

Levering:

Zonder spanmoer en afdichtringen.

Accessoires:

Precisie-ER-spantangen voor HP nr. 309368309381 en voor tappen nr. 309402309419 (niet Holex). ER-spanmoeren CP nr. 309655; 309665. Afdichtringen HP nr. 309666309668. Rolsleutel CP nr. 309754; 309756.

Tip:

  • Houder CP spant alleen nominale ⌀ tot schacht-⌀ tolerantie h10.
  • Te gebruiken in combinatie met Fahrion-spantangen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Uit dezelfde serie "Centro P"

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Magazijnuitverkoop"