{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Spanbereik | 2 mm - 16 mm | |
Opname | SK 50 A = 70 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | AD | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 12000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Buiten-⌀ D | 43 mm | |
Reserve-spanmoer nr. 309670 | 2 - 16 | |
Geschikte haaksleutel nr. 628400 | 40 / 42 | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 300760 2-16 | |
EAN/GTIN | 4045197145321 |