Boorhouder MicroClamp cilindrisch, L = 100

Artikelnummer: 302407
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
7 stuks direct leverbaar
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 18000 min-1
  • Verspaningsstrategie: HSC

Omschrijving

Uitvoering:

  • Voor rechts- en linksom draaien.
  • Rondloop ≤ 0,005 mm.
  • Over te brengen draaimoment 7 Nm.
  • Toegestaan toerental 60000 1/min.
  • Bediening vanaf de zijkant.
  • Toegestaan aanhaalmoment 2 Nm.

Levering:

Inclusief spansleutel met dwarsgreep gr. 2.