Hydrohouder kort, uitvoering HT SK 50

Artikelnummer: 302029
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
17 stuks direct leverbaar
  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: ADB
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC; HPC

Omschrijving

Uitvoering:

  • Zeer grote totale stijfheid dankzij geoptimaliseerde constructie.
  • Met RFID/Balluff-chip-boring.
  • Axiale lengteverstelling (verstelling 10 mm) mogelijk.
  • Flexibel dankzij gebruik van tussenhulzen.

Toepassing:

  • Voor boren, ruimen en voor lichte en zware verspaning bij het frezen.
  • Zeer hoge draaimomenten 550 Nm, uitvoering HT (High Torque).
  • Ideale dempingseigenschappen, daardoor een optimaal werkstukoppervlak en hogere standtijd, en de spindel wordt gespaard.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308820308835, reduceerhulzen nr. 302135302187.

Tip:

V = maximale verstelafstand!
Let op bij extra lange gereedschappen en TPC-bewerking.