Taphouder MLA IK 50 bar HSK-A 100

Artikelnummer: 338115
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
74 stuks direct leverbaar
  • Opnamenorm: DIN 69893
  • Inwendige koeling: ja, met max. 50 bar
  • Vorm: A

Omschrijving

Uitvoering:

  • Met minimale lengtecompensatie (MLA), door dempingselement.
  • Verhoging van de standtijd van de tap/roltap maximaal 300%.
  • Inwendige koelvloeistoftoevoer tot 50 bar.
  • Veilig spannen in snelwisselinzetstukken voor ER-spantangen.
  • Rondloop schachtconus t.o.v. conus bij inzetstuk < 3 µm.

Toepassing:

Op bewerkingscentra met synchroonspindel.
  • Voor het compenseren van spoedverschillen tussen de tap en synchroonspindel.
  • Voor het compenseren van spoedtoleranties van de tappen.

Accessoires:

ER-spantangen, zie nr. 308881-309240 (maat ER11 / 16 / 25). ER-tap-spantangen met vierkant, zie nr. 309399 - 309413 (maat ER 11 /16 / 25).
Snelwisselinzetstukken en verlengstukken, zie nr. 338120338142.
Aantrekbouten, zie nr. 308600308806.
Koelvloeistofleiding voor HSK, zie nr. 309880.
Dopsleutel voor HSK, zie nr. 309890.

Tip:

Maximaal toerental 4000 min-1.