Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Veiligheidspet uvex u-cap premium SHORT

Artikelnummer: 097851 SHORT

Productdetails

Technische gegevens

Kleur antraciet
Kleplengte 40 mm
Norm EN 812
laag doorlopende schaal op achterhoofd ja
Producttype Veiligheidspet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097851 SHORT
Nummer fabrikant 9794311

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidspet uit de uvex ‘u-cap serie’, met ergonomisch gevormde binnenschaal voor maximale flexibiliteit en groot draagcomfort. Achterhoofdbescherming door laag doorlopende kunststof schaal.
uvex ‘u-cap premium’ met extra, comfortabele binnenzijde voor meer ademing en absorptie van transpiratie. Hoofdomtrek: unisize.

Norm:

EN 812

Tip:

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten