Veiligheidshelm uvex pheos B-WR

Artikelnummer: 097811
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
1.005 stuks direct leverbaar
  • Helmeigenschap: Beschermingseigenschap tot -30 °C; Bescherming tegen vloeibare metaalspatten

Omschrijving

Uitvoering:

Lichte helmschaal van HDPE (high-density-polyethyleen) met drie variabele ventilatieopeningen voor een hoog draagcomfort. Het extra slot aan de voorzijde van de helm biedt een bevestigingsmogelijkheid voor een hoofdlamp. Koudebestendig tot -30 °C en bescherming tegen vloeibare metaalspatten (MM).
  • 6-punts band
  • 30 mm Euro-slot-opname
  • Zweetband van kunstleer
  • Rechte vorm
  • Met draaisluiting

Toepassing:

Industrie, bouwbedrijven, montage

Norm:

DIN EN 397

Specificatie:

Koudebestendig tot -30 °C en bescherming tegen vloeibare metaalspatten (MM).

Reservedeel:

Nr. 097820 kunstleren zweetband.