{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Buiten-⌀ | 10,4 mm | |
Coating | ongecoat | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Snijmateriaal | VHM | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | H | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 4 mm | |
Totale lengte L | 46 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Voeding f in GJS ADI > 800 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Schachttolerantie | h9 | |
Gekleurde ring | wit | |
Voorboor-⌀ | 4 mm | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150384 10,4 | |
EAN/GTIN | 4045197086563 |