Pengatruimer 1:50 ongecoat

Artikelnummer: 161200
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
210 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 9
  • Conusverhouding: 1:50
  • Inwendige koeling: nee
  • Toepassing bij boringtype: bij doorlopend gat

Omschrijving

Uitvoering:

Conisch oplopende snijkanten (1 mm per 50 mm lengte).
Maat1,2 − 2,5 − rechte groef.Vorm A.
Maat3 − 25 − spiraalgroef.Vorm B.

Toepassing:

Voor het ruimen van conische boringen met de hand voor conische pennen volgens ISO 2339 (DIN 1), DIN 258, 1447, ISO 8736, 8737 (DIN 7977, 7978).

Advies:

Voor uitgangsboringen conische pengatboor nr. 116310 gebruiken.
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
    Nominale ⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen