• Geachte klanten, Wegens onderhoudswerkzaamheden kunnen er op 19 april beperkingen zijn in de werking van de productnavigatie. De zoekfuncties zullen onbeperkt beschikbaar zijn.

VHM-frees DIN 6535 HA TiAlN

Artikelnummer: 202170
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
66 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: N
  • Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie: Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten
  • Inwendige koeling: nee

Omschrijving

Uitvoering:

met excentrische achterslijping.
Afmetingen overeenkomstig DIN 6527.
Tolerantie: nominale ⌀ DC = e8.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen