ESD-SCHOENEN BIEDEN OPTIMALE BESCHERMING TEGEN ELEKTROSTATISCHE ONTLADINGEN

WANNEER HEB IK ESD-SCHOENEN NODIG?

Wanneer u met elektronische onderdelen werkt, bestaat het gevaar, dat ongecontroleerde elektrostatische ontladingen (ESD) deze zichtbaar beschadigen, de functie verstoren of voor een latere uitval in het bedrijf zorgen.

ESD-veiligheidszones bieden effectieve bescherming tegen schades door elektrostatische ontlading, zogenaamde EPA (Eng. Electrostatic Protected Area). Hier worden alle voorzorgsmaatregelen getroffen om met elektrostatisch gevoelige onderdelen te kunnen werken, zonder deze te beschadigen.

Hier vindt u de belangrijkste informatie rondom het thema ESD, EPA en elektrostatische oplading

DE JUISTE ESD-SCHOENEN KIEZEN

Behalve de inrichting van een uitgebreide EDS-veiligheidszone (EPA) is het gebruik van ESD-schoeisel een belangrijke voorwaarde om elektrostatische oplading te voorkomen en elektronische onderdelen door gecontroleerde afleiding te beschermen.

De vereisten voor antistatisch schoeisel bij veiligheidsschoenen conform EN ISO 20345 moeten de dragen tegen gevaren beschermen, die door elektrostatische oplading ontstaan. Om deze reden beperken ze de elektrische weerstand van een schoen en onderscheiden ze zo antistatische schoneen van isolerende of geleidende schoenen.

Voor de productbescherming van elektronische componenten tegen elektrostatische verschijnselen beperkt DIN EN 61340-5-1 deze antistatische reeks nog verder. Schoenen worden ESD-schoenen genoemd als de elektrische contactweerstand van het vloersysteem voor persoonlijke schoenen hoger is dan 1 x 105 Ω resp. 0,1 M Ω en onder 3,5 x 107 Ω resp. 35 M Ω ligt. Een ESD-geschikte schoen is dus ook altijd antistatisch.

Een productoverzicht van ESD-geschikte schoenen vindt u hier:

Naar de ESD-schoenen

Waarschuwing: ESD-schoenen zijn niet geschikt voor elektriciens resp. werkzaamheden aan apparaten die onder elektrische spanning staan.

Behalve ESD-schoenen behoren ook een ESD-werkplek, ESD-kleding en ESD- controles tot een uitgebreide ESD-veiligheidszone.

De vereisten voor antistatisch schoeisel bij veiligheidsschoenen conform EN ISO 20345 moeten de dragen tegen gevaren beschermen, die door elektrostatische oplading ontstaan. Om deze reden beperken ze de elektrische weerstand van een schoen en onderscheiden ze zo antistatische schoneen van isolerende of geleidende schoenen.

Voor de productbescherming van elektronische componenten tegen elektrostatische verschijnselen beperkt DIN EN 61340-5-1 deze antistatische reeks nog verder. Schoenen worden ESD-schoenen genoemd als de elektrische contactweerstand van het vloersysteem voor persoonlijke schoenen hoger is dan 1 x 105 Ω resp. 0,1 M Ω en onder 3,5 x 107 Ω resp. 35 M Ω ligt. Een ESD-geschikte schoen is dus ook altijd antistatisch.

Een productoverzicht van ESD-geschikte schoenen vindt u hier:

Naar de ESD-schoenen

Waarschuwing: ESD-schoenen zijn niet geschikt voor elektriciens resp. werkzaamheden aan apparaten die onder elektrische spanning staan.

Behalve ESD-schoenen behoren ook een ESD-werkplek, ESD-kleding en ESD- controles tot een uitgebreide ESD-veiligheidszone.

HEEFT U VRAGEN? WILT U EEN ESD-ADVIES?

De Hoffmann Group helpt u verder via één kanaal:

  • Wij kunnen een EPA op maat voor u maken.
  • En u voorzien van de juiste benodigde producten om goed te kunnen werken met ESD gevoelige onderdelenen.

Naar onze ESD professionals

Alle uitleg over de belangrijkste ESD/EPA topics kunt u hier vinden:

Naar ESD overzicht

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen