MKD-wisselplaten: draaiverspaning in polijstkwaliteit

Met GARANT MKD-wisselplaten oppervlakken glanzend en snel produceren

Breid uw productiemogelijkheden uit met de GARANT MKD-wisselplaten en verhoog de efficiency van uw finishingprocessen

Hoogwaardige oppervlakken voegen niet alleen een decoratieve waarde toe aan onderdelen, maar kunnen ook technisch noodzakelijk zijn om uitzonderlijk gladde oppervlakken te produceren. Met standaard-wisselplaten is de te bereiken vlakheid en oppervlaktekwaliteit tot een bepaalde kwaliteit beperkt. Voor hoogwaardigere resultaten zijn extra bewerkingen zoals honen, schuren, slijpen of polijsten op gespecialiseerde machines noodzakelijk. Dit is precies waar GARANT MKD-wisselplaten kunnen helpen. Met GARANT MKD (monokristallijn diamant) kan de finishbewerking van NF-metalen en synthetische materialen snel en nauwkeurig in slechts één opspanning worden gerealiseerd. De daarbij ontstane oppervlakken hebben vaak geen verdere nabewerking nodig.

Voordelen:

  • Geen uitbesteding nodig. Het bereiken van hoogwaardige en zeer decoratieve oppervlakken met de minste inspanning.
  • Geen contourverlies. Geometrieën en afmetingen blijven exact behouden.
  • Geen kwaliteitsverlies. Constante proceszekerheid en reproduceerbaarheid.
  • Geen speciaal gereedschap nodig. Toepassing in standaard ISO-klemdraaihouders.
  • Contouronafhankelijke bewerking mogelijk. Maximale flexibiliteit bij maximale precisie.
  • Minimale opslagkosten. Hoge assortimentsdiepte. Veel wisselplaatgeometrieën, - maten en -radiussen af magazijn leverbaar.

DIAMANTSNIJMATERIAAL MKD

Monokristallijne diamant (MKD) verwijst naar zowel natuurlijke diamant als synthetisch geproduceerde diamant. Met eern Mohs-hardheid van 10, op een schaal van 1 tot 10, wordt de diamant beschouwd als het hardste natuurlijk voorkomende materiaal. Daarom is diamant bij uitstek geschikt voor het superfinishen van NF-metalen en synthetische materialen. GARANT MKD-wisselplaten worden vervaardigd uit een synthetisch geproduceerd enkelvoudig kristal. De hardheid die door geen enkel ander snijmateriaal wordt overtroffen, gecombineerd met een hoge homogeniteit, maakt de productie van precieze, scherpe en breukvrije snijkanten voor gebruik bij het finishen en superfinishen mogelijk.



OPPERVLAKTERESULTATEN IN VERGELIJKING

Prakttijkvoorbeeld met art.nr. 26 5968 NS - Behoud van de transparantie van het onderdeel

MKD-wisselplaat

De MKD-snijkanten zijn vrij van uitbraken en extreem scherp. Zo kunnen excellente oppervlakken en nauwkeurige onderdeelgeometrieën worden geproduceerd. Het onderdeel blijft transparant en het oppervlak ziet er glanzend uit, alsof het gepolijst is. Een verdere nabewerking is vaak niet meer nodig. MKD-wisselplaten zijn daarom een snelle en voordelige oplossing, wanneer hoge eisen worden gesteld aan de oppervlaktekwaliteit.

Standaard-wisselplaat
Snijkanten van PKD- of standaard-wisselplaten hebben een hogere afrondingsgraad en hebben daarom de neiging om te wrijven en te persen. Schurende deeltjes in het onderdeelmateriaal beschadigen de zachte sinterbindingsfasen en leiden tot afschilfering. Het oppervlak ziet er melkachtig en mat uit.

Ontdek hier ons uitgebreide assortiment

GARANT MKD-wisselplaten zijn in drie vormen in verschillende maten en radiussen verkrijgbaar.

KLANTENMENING

Stiemert-Doucheglas GmbH vertrouwt op GARANT MKD-wisselplaten

"Dankzij de GARANT MKD-wisselplaat draaien we nu in een kwaliteit, die het polijsten overbodig maakt. Hierdoor is de eigen productie in Duitsland weer net zo goedkoop als de inkoop van onderdelen uit het Verre Oosten. Daarnaast hebben we aanzienlijke voordelen als het gaat om de complete verwerking binnen het bedrijf. We zijn veel sneller in staat om te reageren en hebben het hele proces weer in eigen hand".

Stiemert-directeur Markus Schwermer.

Meer informatie

Speciaal gereedschap

Naast onze standaardartikelen bieden wij ondersteuning bij het ontwikkelen van diamantgereedschappen volgens uw specificaties.

Nasljipservice

Voor een optimaal gebruik van de MKD-wisselplaten is het aan te bevelen om deze regelmatig opnieuw te slijpen. De levensduur van de diamanten wordt daardoor aanzienlijk verhoogd.

De Hoffmann Group ondersteunt u met de volgende diensten:

  • Microscopische inspectie van beschadigde snijkanten van het gereedschap.
  • Beoordeling van de slijp- en reparatiemogelijkheden.
  • Controle van de plaatzitting.
  • Opstellen van een offerte.
  • Slijpen van de diamantsnijkanten.
  • Inspectie van alle snijhoeken.

Uitgebreid assortiment wisselplaten voor alle toepassingsgebieden:

Naast MKD-wisselplaten biedt de Hoffmann Group een zeer uitgebreid assortiment andere wisselplaten. Onze specialisten adviseren u graag over de juiste artikelen voor uw toepassing.

Neem contact met ons op

Wilt u graag advies van onze specialisten? Neem contact met ons op.

Naar contactpagina

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen