WOEX 120608EN-00 BK6425 HM-BOORWISSELPLAAT

Artikelnummer: W29 58000.086425
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Basisvorm achthoekig
Snijplaatbreedte 12,7 mm
Dikte snijplaat 6,35 mm
Snijplaatlengte 12,7 mm
Snijplaatuitvoering neutraal
Snijkantlengte 12,7 mm
Hoekradius 0,8 mm
Hoek 80 graden
Normaalvrijloophoek (hoofdsnijkant) 0 graden
ISO-code WOEX 120608EN-00
Materiaal HC
Verspaningsgroep K (gietijzer)
Gereedschapstoepassingsgroep Bohren
Coating ongecoat
Soort BK6425
Snijplaatdikte 6,35 mm
Bevestigingstype snijplaat C (zonder boring van boven geklemd)
Scheidingspuntcodering snijplaat WOEX 120608EN-00
Scheidingspuntcodering snijplaat volgens ISO TS 13399-60 WOEX 120608EN-00
Aanduiding snijplaat WOEX 120608EN-00
Producttype Snijplaat
Met ISO-code ja
Norm DIN ISO 1832
Geschikt voor materiaal grijs gietijzer (K)
Tolerantieklasse E
Bewerking boren in massief materiaal (BVB)
Inhoud 1 st.

Identificatie en classificatie

Artikelnummer W29 58000.086425
EAN/GTIN 4047109224766
Nummer fabrikant 1082161200
L-nummer L20010 3886
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Omschrijving

Omschrijving:

KOMET Unisix® WOEX 120608EN-00 BK6425 HM-BOORWISSELPLAAT

Tip:

Ceratizit-Artikel nummer: 10 821 61200