WOEX 100508SN-01 BK6440 HM-BOORWISSELPLAAT

Artikelnummer: W29 50010.086440
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Basisvorm zeshoekig
Snijplaatbreedte 10 mm
Dikte snijplaat 5,56 mm
Snijplaatlengte 10 mm
Snijplaatuitvoering neutraal
ISO-code WOEX 100508SN-01
Materiaal HC
Verspaningsgroep K (gietijzer)
Gereedschapstoepassingsgroep Bohren
Coating ongecoat
Soort BK6440
Snijplaatdikte 5,56 mm
Bevestigingstype snijplaat W (zonder boring met wig)
Scheidingspuntcodering snijplaat WOEX 100508SN-01
Scheidingspuntcodering snijplaat volgens ISO TS 13399-60 WOEX 100508SN-01
Aanduiding snijplaat WOEX 100508SN-01
Producttype Snijplaat
Met ISO-code ja
Norm DIN ISO 1832
Aantal snijkanten 6 st.
Geschikt voor materiaal grijs gietijzer (K)
Bewerking boren in massief materiaal (BVB)
Inhoud 1 st.

Identificatie en classificatie

Artikelnummer W29 50010.086440
EAN/GTIN 4047109226746
Nummer fabrikant 1082128001
L-nummer L20010 3822
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Omschrijving

Omschrijving:

KOMET Unisix® WOEX 100508SN-01 BK6440 HM-BOORWISSELPLAAT

Tip:

Ceratizit-Artikel nummer: 10 821 28001