{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Artikelomschrijving producent | KOMET Unisix® WOEX 080408SN-02 BK6440 | |
| Basisvorm | zeshoekig | |
| Snijplaatbreedte | 8 mm | |
| Dikte snijplaat | 4,76 mm | |
| Snijplaatlengte | 8 mm | |
| Snijplaatuitvoering | neutraal | |
| Snijkantlengte | 8 mm | |
| Hoekradius | 0,8 mm | |
| ISO-code | WOEX 080408SN-02 | |
| Materiaal | HC | |
| Verspaningsgroep | K (gietijzer); M (roestvrij staal); N (non-ferrometalen); P (staal) | |
| Gereedschapstoepassingsgroep | Bohren | |
| Coating | ongecoat | |
| Soort | BK6440 | |
| Snijplaatdikte | 4,76 mm | |
| Bevestigingstype snijplaat | C (zonder boring van boven geklemd) | |
| Scheidingspuntcodering snijplaat | WOEX 080408SN-02 | |
| Aanduiding snijplaat | WOEX 080408SN-02 | |
| Producttype | Snijplaat | |
| Met ISO-code | ja | |
| Aantal snijkanten | 8 st. | |
| Geschikt voor materiaal | grijs gietijzer (K); non-ferro-materialen (N); roestvrij staal (M); staal (P) | |
| Bewerking | boren in massief materiaal (BVB) | |
| Inhoud | 1 st. |
| Artikelnummer | W29 42020.086440 | |
| EAN/GTIN | 4047109226715 | |
| Nummer fabrikant | 1082127802 | |
| L-nummer | L20010 3482 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |