WOEX 080404SN-01 BK6420 HM-BOORWISSELPLAAT

Artikelnummer: W29 42010.046420
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Technische gegevens

Koelsmeermiddel ja
Nat minimaal geschikt
Serie Unisix
Nat maximaal geschikt
Artikelomschrijving producent WOEX 080404SN-01
Droge bewerking geschikt onder voorwaarden
Olie geschikt
Lucht geschikt onder voorwaarden
Snijplaatbreedte 8 mm
Dikte snijplaat 4 mm
Snijplaatlengte 8 mm
Materiaal HM
Producttype Snijplaat
Aantal snijkanten 4 st.
Geschikt voor materiaal Universeel
Bewerking boren in massief materiaal (BVB)
Inhoud 1 st.

Identificatie en classificatie

Artikelnummer W29 42010.046420
EAN/GTIN 4047109103344
Nummer fabrikant 1082145801
L-nummer L20010 3124
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Omschrijving

Omschrijving:

KOMET Unisix® WOEX 080404SN-01 BK6420 HM-BOORWISSELPLAAT

Tip:

Ceratizit-Artikel nummer: 10 821 45801