WOEX 05T308-01 BK62 HM-BOORWISSELPLAAT

Artikelnummer: W29 24010.0862
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Basisvorm driehoekig
Dikte snijplaat 3,18 mm
Snijplaatlengte 5,56 mm
Snijplaatuitvoering neutraal
Hoekradius 0,8 mm
Materiaal HM
Coating gecoat
Soort BK62
Snijplaatdikte 3,18 mm
Bevestigingstype snijplaat M (boring van boven en via boring geklemd)
Scheidingspuntcodering snijplaat WOEX 05T308-01
Aanduiding snijplaat WOEX 05T308-01 BK62
Producttype Snijplaat
Aantal snijkanten 3 st.
Bewerking boren in massief materiaal (BVB)
Bevestigingstype Boring
Spaanbreker ja
Inhoud 1 st.

Identificatie en classificatie

Artikelnummer W29 24010.0862
EAN/GTIN 4047109058798
Nummer fabrikant 1082127501
L-nummer L20010 3263
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Omschrijving

Omschrijving:

KOMET Unisix® WOEX 05T308-01 BK62 HM-BOORWISSELPLAAT

Tip:

Ceratizit-Artikel nummer: 10 821 27501