WOGX 030204SN-15 BK8430 HM-BOORWISSELPLAAT

Artikelnummer: W29 10150.048430
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Koelsmeermiddel ja
Nat minimaal geschikt
Serie Unisix
Nat maximaal geschikt
Artikelomschrijving producent WOGX 030204SN-15 BK8430
Droge bewerking geschikt onder voorwaarden
Olie geschikt
Lucht geschikt
Basisvorm driehoekig
Breedte snijplaat B 3,18 mm
Lengte snijplaat L 3,18 mm
Uitvoering van de snijplaat neutraal
Lengte snijkant l 3,18 mm
Hoekradius R 0,4 mm
ISO-code WOGX 030204SN-15
Uitvoering spaanbreker S
Materiaal HM
Verspaningsgroep K (gietijzer); M (roestvrij staal); P (staal)
Gereedschapstoepassingsgroep Bohren
Coating TiN
Soort BK8430
Snijplaatdikte T 2,38 mm
Bevestigingstype snijplaat M (boring van boven en via boring geklemd)
Scheidingspuntcodering snijplaat WOGX 030204SN-15
Aanduiding snijplaat WOGX 030204SN-15 BK8430
Producttype Snijplaat
Met ISO-code ja
Norm DIN ISO 1832
Aantal snijkanten 3 st.
Toepassingsrichting neutraal
Geschikt voor materiaal grijs gietijzer (K); roestvrij staal (M); staal (P)
Tolerantieklasse G
Bewerking boren in massief materiaal (BVB)
Fijn/ruw-indeling Nabewerken; Voor-/nabewerken
Bevestigingstype Boring
Spaanbreker ja
Snijkantuitvoering scherp (F)
Inhoud 1 st.

Identificatie en classificatie

Artikelnummer W29 10150.048430
EAN/GTIN 4047109226791
Nummer fabrikant 1082100315
L-nummer L20010 3767
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Omschrijving

Omschrijving:

KOMET Unisix® WOGX 030204SN-15 BK8430 HM-BOORWISSELPLAAT

Tip:

Ceratizit-Artikel nummer: 10 821 00315