Houder voor inschroeffrees, 27.SK40M12L169ES

Artikelnummer: W140218
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer W140218
EAN/GTIN 4069739581873
Nummer fabrikant 27.SK40M12L169ES
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

SK40 (ISO7388-1/DIN69871), M12, LPR = 169 mm (OD)

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 27.SK40M12L169ES
  • Producttype: Opname voor inschroeffrees
  • Adapterinterface (ADINTMS): SK40 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Bevestigingsdiameter (DCONWS): M12; GG(G)
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G2.5 , 25.000 tpm
  • Koelsmeermiddelinlaat (CNCS) : AD
  • Klemlengte, max. of nominale klemlengte (LSC): 150 mm
  • Uitsteeklengte (LPR): 169 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan