WOHX 06T302EL-G06 BK8425 HM-WISSELPLAAT

Artikelnummer: W01 34060.028425
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Koelsmeermiddel ja
Nat minimaal geschikt
Serie Unisix
Nat maximaal geschikt
Artikelomschrijving producent KOMET Unisix® WOHX 06T302EL-G06 BK8425
Droge bewerking geschikt onder voorwaarden
Olie geschikt
Lucht geschikt
Basisvorm driehoekig
Materiaal HC
Coating TiN
Soort BK8425
Scheidingspuntcodering snijplaat WOHX 06T302EL-G06
Aanduiding snijplaat WOHX 06T302EL-G06
Producttype Snijplaat
Aantal snijkanten 2 st.
Geschikt voor materiaal staal (P)
Bewerking schroefdraadbewerking buiten (EGA)
Bevestigingstype Boring
Spaanbreker ja
Snijkantuitvoering scherp (F)
Inhoud 1 st.

Identificatie en classificatie

Artikelnummer W01 34060.028425
EAN/GTIN 4047109180468
Nummer fabrikant 6262633500
L-nummer L20010 3901
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Omschrijving

Omschrijving:

KOMET Unisix® WOHX 06T302EL-G06 BK8425 HM-WISSELPLAAT

Tip:

Ceratizit-Artikel nummer: 62 626 33500