{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Koelsmeermiddel | ja | |
| Nat minimaal | geschikt | |
| Serie | Unisix | |
| Nat maximaal | geschikt | |
| Artikelomschrijving producent | WOHX 05T302EL-G12 BK8425 | |
| Droge bewerking | geschikt onder voorwaarden | |
| Olie | geschikt | |
| Lucht | geschikt | |
| Basisvorm | driehoekig | |
| Breedte snijplaat B | 5,56 mm | |
| Dikte snijplaat S | 2,38 mm | |
| Lengte snijplaat L | 5,56 mm | |
| Uitvoering van de snijplaat | links | |
| Lengte snijkant l | 5,56 mm | |
| Hoekradius R | 0,2 mm | |
| Spaanhoek | 0 graden | |
| Normaalvrijloophoek (hoofdsnijkant) | 11 graden | |
| ISO-code | WOHX 05T302EL-G12 | |
| Materiaal | HM | |
| Verspaningsgroep | K (gietijzer); M (roestvrij staal); P (staal) | |
| Gereedschapstoepassingsgroep | Drehen | |
| Coating | TiN | |
| Soort | BK8425 | |
| Snijplaatdikte T | 2,38 mm | |
| Bevestigingstype snijplaat | M (boring van boven en via boring geklemd) | |
| Scheidingspuntcodering snijplaat | WOHX 05T302EL-G12 | |
| Aanduiding snijplaat | WOHX 05T302EL-G12 | |
| Producttype | Snijplaat | |
| Met ISO-code | ja | |
| Norm | DIN ISO 1832 | |
| Aantal snijkanten | 2 st. | |
| Toepassingsrichting | links | |
| Geschikt voor materiaal | grijs gietijzer (K); roestvrij staal (M); staal (P) | |
| Bewerking | schroefdraadbewerking buiten (EGA) | |
| Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
| Snijkantuitvoering | scherp (F) | |
| Snedecondities | doorlopend | |
| Aantal gebruiksmogelijkheden | 2 st. | |
| Inhoud | 1 st. |
| Artikelnummer | W01 24120.028425 | |
| EAN/GTIN | 4047109180437 | |
| Nummer fabrikant | 6260032000 | |
| L-nummer | L20010 3070 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |