KUB-PL.BK.34.R.11-32 BOORKROON

Artikelnummer: V46 23400
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Technische gegevens

Inwendige koeling ja
Koelsmeermiddel ja
Serie KUB Centron®
Artikelomschrijving producent KOMET KUB Centron® Powerline Bohrkrone D 34 mm
Interfaces positie aan machinezijde
Scheidingspuntcodering KGC03200715
Snijkantdiameter, min. Dc 34 mm
Spaangroeflengte 36,35 mm
Aantal snijkanten, totaal 2
Spoedhoek 0 graden
Hoek, 1e trap 178 graden
Geleidingselementen zonder geleidingselementen
Bevestigingstype snijplaat S (met verzinkboring door boring geschroefd)
Scheidingspuntcodering snijplaat SO1105083N
Aanduiding snijplaat SOEX110508
Aansluiting scheidingspunt 1
Afkoppellengte A 36,35 mm
Nuttige lengte L1 28,15 mm
Totale lengte L 39,6 mm
Functielengte 36,35 mm
Gewicht 84 g
Snijrichting rechtssnijdend
Bewerking boren in massief materiaal (BVB)
Producttype volboor voor snij-inzetdelen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer V46 23400
EAN/GTIN 4047109227071
Nummer fabrikant 1086134000
L-nummer 236651 34
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Omschrijving

Omschrijving:

KOMET KUB® Centron KUB-PL.BK.34.R.11-32 BOORKROON

Tip:

Ceratizit-Artikel nummer: 10 861 34000