KUB-T.4D.140.R.03-ABS50 KUB TRIGON - WISSELPLAATBOOR

Artikelnummer: V30 91403
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Technische gegevens

Inwendige koeling ja
Koelsmeermiddel ja
Artikelomschrijving producent KUB-T.4D.140.R.03-ABS50 KUB TRIGON
Interfaces positie aan machinezijde
Opnametype Cilinderschacht
Snijkantdiameter, min. 14 mm
Aantal snijkanten, totaal 4
Geleidingselementen zonder geleidingselementen
Aansluiting scheidingspunt 1
Snijrichting rechtssnijdend
Bewerking boren in massief materiaal
Producttype volboor voor snij-inzetdelen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer V30 91403
EAN/GTIN 4047109101432
Nummer fabrikant 1089414095
L-nummer L20010 2621
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Omschrijving

Omschrijving:

KOMET KUB-T.4D.140.R.03-ABS50 KUB TRIGON - WISSELPLAATBOOR

Tip:

Ceratizit-Artikel nummer: 10 894 14095