KUB-T.3D.590.R.10-ABS80 KUB TRIGON - WISSELPLAATBOOR

Artikelnummer: V14 75900
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Koelsmeermiddel nee
Artikelomschrijving producent KUB TRIGON; KUB-T.3D.590.R.10-ABS80
Interfaces positie aan machinezijde
Opnametype Cilinderschacht
Snijkantdiameter, min. 10 mm
Aantal snijkanten, totaal 1
Geleidingselementen zonder geleidingselementen
Aansluiting scheidingspunt 1
Snijrichting rechtssnijdend
Bewerking boren in massief materiaal
Producttype volboor voor snij-inzetdelen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer V14 75900
EAN/GTIN 4047109048614
Nummer fabrikant 1089359098
L-nummer L20010 224
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Omschrijving

Omschrijving:

KOMET KUB-T.3D.590.R.10-ABS80 KUB TRIGON - WISSELPLAATBOOR

Tip:

Ceratizit-Artikel nummer: 10 893 59098