{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Koelsmeermiddel | ja | |
| Serie | KUB TRIGON | |
| Artikelomschrijving producent | KUB-T.3D.490.R.08-ABS63 | |
| Interfaces positie | aan machinezijde | |
| Opnametype | Cilinderschacht | |
| Snijkantdiameter, min. Dc | 49 mm | |
| Aantal snijkanten, totaal | 1 | |
| Geleidingselementen | zonder geleidingselementen | |
| Aansluiting | scheidingspunt 1 | |
| Snijrichting | rechtssnijdend | |
| Bewerking | boren in massief materiaal | |
| Producttype | volboor voor snij-inzetdelen |
| Artikelnummer | V13 74900 | |
| EAN/GTIN | 4047109048287 | |
| Nummer fabrikant | 1089349096 | |
| L-nummer | L20050 84 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |