{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Inwendige koeling | ja | |
| Koelsmeermiddel | ja | |
| Serie | KUB QUATRON | |
| Artikelomschrijving producent | KUB-Q.3D.450.R.07-ABS63 | |
| Interfaces positie | aan machinezijde | |
| Opnametype | modulaire conusinterface met kogelbaansysteem | |
| Opname-uitvoering | dimensieloze normmaat zonder koeling | |
| Opnamegrootte, dimensieloos | 63 | |
| Snijkantdiameter, min. | 45 mm | |
| Aantal snijkanten, totaal | 3 | |
| Aansluiting | scheidingspunt 1 | |
| Snijrichting | rechtssnijdend | |
| Bewerking | boren in massief materiaal | |
| Producttype | volboor voor snij-inzetdelen |
| Artikelnummer | U12 34500 | |
| EAN/GTIN | 4047109084582 | |
| Nummer fabrikant | 1088045096 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |