KUB-Q.3D.285.R.09-K32 KUB QUATRON - WISSELPLAATBOOR

Artikelnummer: U11 82850
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Technische gegevens

Artikelomschrijving producent KUB QUATRON; KUB-Q.3D.285.R.09-K32
Interfaces positie aan machinezijde
Opnametype Cilinderschacht
Opnamevorm gladde schacht
Opname-uitvoering metrisch
Opnamegrootte, metrisch 0032 mm
Schachtdiameter 32 mm
Schachtlengte 60 mm
Snijkantdiameter, min. 28,5 mm
Spaangroeflengte 111 mm
Aantal snijkanten, totaal 4
Uitvoering spaangroef 1
Geleidingselementen zonder geleidingselementen
Aansluiting scheidingspunt 1
Nuttige lengte 111 mm
Totale lengte 171 mm
Snijrichting rechtssnijdend
Gereedschapsuitvoering massief hardmetaal
Bewerking boren in massief materiaal
Producttype volboor voor snij-inzetdelen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer U11 82850
EAN/GTIN 4047109024694
Nummer fabrikant 1088028513
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Omschrijving

Omschrijving:

KOMET KUB-Q.3D.285.R.09-K32 KUB QUATRON - WISSELPLAATBOOR

Tip:

Ceratizit-Artikel nummer: 10 880 28513