KUB-Q.3D.340.R.12-ABS50 KUB QUATRON - WISSELPLAATBOOR

Artikelnummer: U11 53400
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Inwendige koeling ja
Koelsmeermiddel ja
Serie KUB QUATRON
Artikelomschrijving producent KUB-Q.3D.340.R.12-ABS50
Interfaces positie aan machinezijde
Opnametype Cilinderschacht
Opnamevorm gladde schacht
Schachtdiameter 50 mm
Snijkantdiameter, min. 34 mm
Spaangroeflengte 105 mm
Aantal snijkanten, totaal 12
Aansluiting scheidingspunt 1
Totale lengte 142 mm
Snijrichting rechtssnijdend
Bewerking boren in massief materiaal
Producttype volboor voor snij-inzetdelen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer U11 53400
EAN/GTIN 4047109026780
Nummer fabrikant 1088034095
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Omschrijving

Omschrijving:

KOMET KUB-Q.3D.340.R.12-ABS50 KUB QUATRON - WISSELPLAATBOOR

Tip:

Ceratizit-Artikel nummer: 10 880 34095

Uit dezelfde serie "KUB QUATRON" Bekijk alles