{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Inwendige koeling | ja | |
| Koelsmeermiddelingang | met koelsmeermiddelingang, axiaal concentrisch | |
| Koelsmeermiddeluitgang | met koelsmeermiddeluitgang boven snijplaat | |
| Koelsmeermiddel | ja | |
| Artikelomschrijving producent | KUB QUATRON; KUB-Q.3D.330.R.09-ABS50 | |
| Interfaces positie | aan machinezijde | |
| Opnametype | modulaire conusinterface met kogelbaansysteem | |
| Snijkantdiameter, min. | 33 mm | |
| Aantal snijkanten, totaal | 3 | |
| Geleidingselementen | met geleidingselementen | |
| Aansluiting | scheidingspunt 1 | |
| Snijrichting | rechtssnijdend | |
| Gereedschapsuitvoering | massief hardmetaal | |
| Bewerking | boren in massief materiaal | |
| Producttype | volboor voor snij-inzetdelen |
| Artikelnummer | U11 53300 | |
| EAN/GTIN | 4047109026773 | |
| Nummer fabrikant | 1088033095 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |