KUB-Q.2D.470.R.07-ABS63 KUB QUATRON - WISSELPLAATBOOR

Artikelnummer: U10 84700
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Koelsmeermiddel ja
Artikelomschrijving producent KUB QUATRON; KUB-Q.2D.470.R.07-ABS63
Interfaces positie aan machinezijde
Opnametype Cilinderschacht
Schachtdiameter 38 mm
Schachtlengte 149 mm
Snijkantdiameter, min. 47 mm
Spaangroeflengte 149 mm
Aantal snijkanten, totaal 2
Geleidingselementen zonder geleidingselementen
Aansluiting scheidingspunt 1
Totale lengte 149 mm
Snijrichting rechtssnijdend
Bewerking boren in massief materiaal
Producttype volboor voor snij-inzetdelen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer U10 84700
EAN/GTIN 4047109084391
Nummer fabrikant 1087947096
L-nummer L21260 113
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Omschrijving

Omschrijving:

KOMET KUB-Q.2D.470.R.07-ABS63 KUB QUATRON - WISSELPLAATBOOR

Tip:

Ceratizit-Artikel nummer: 10 879 47096