KUB-Q.2D.220.R.07-K25 KUB QUATRON - WISSELPLAATBOOR

Artikelnummer: U10 12200
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Inwendige koeling ja
Koelsmeermiddel ja
Serie KUB QUATRON
Artikelomschrijving producent KUB QUATRON; KUB-Q.2D.220.R.07-K25
Interfaces positie aan machinezijde
Opnametype Cilinderschacht
Opnamevorm gladde schacht
Opname-uitvoering metrisch
Opnamegrootte, metrisch 25 mm
Schachtdiameter 25 mm
Snijkantdiameter, min. 30 mm
Diameter lichaam 22 mm
Aantal snijkanten, totaal 2
Aansluiting scheidingspunt 1
Totale lengte 220 mm
Snijrichting rechtssnijdend
Bewerking boren in massief materiaal
Producttype volboor voor snij-inzetdelen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer U10 12200
EAN/GTIN 4047109047211
Nummer fabrikant 1087922012
L-nummer L20010 100463
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Omschrijving

Omschrijving:

KOMET KUB-Q.2D.220.R.07-K25 KUB QUATRON - WISSELPLAATBOOR

Tip:

Ceratizit-Artikel nummer: 10 879 22012

Uit dezelfde serie "KUB QUATRON" Bekijk alles