{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Inwendige koeling | ja | |
| Koelsmeermiddel | ja | |
| Serie | KUB QUATRON | |
| Artikelomschrijving producent | KUB QUATRON; KUB-Q.2D.175.R.05-K25 | |
| Interfaces positie | aan machinezijde | |
| Opnametype | Cilinderschacht | |
| Opnamevorm | gladde schacht | |
| Schachtdiameter DS | 25 mm | |
| Schachtlengte LS | 175 mm | |
| Snijkantdiameter, min. Dc | 56 mm | |
| Diameter lichaam D2 | 36 mm | |
| Aantal snijkanten, totaal | 2 | |
| Geleidingselementen | zonder geleidingselementen | |
| Aansluiting | scheidingspunt 1 | |
| Totale lengte L | 175 mm | |
| Snijrichting | rechtssnijdend | |
| Gereedschapsuitvoering | massief hardmetaal | |
| Bewerking | boren in massief materiaal (BVB) | |
| Producttype | volboor voor snij-inzetdelen |
| Artikelnummer | U10 11750 | |
| EAN/GTIN | 4047109047136 | |
| Nummer fabrikant | 1087917512 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |