Hydro Chuck UNI - HSK-63A D6 A70

Artikelnummer: TQP00200
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Hydrohouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TQP00200
EAN/GTIN 5715477001447
Nummer fabrikant TQP00200
L-nummer L22140 129282
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hydro Chuck UNI - HSK-63A D6 A70

Kenmerk:

Kleinste buitendiameter (BD_1): 22,0
Middelste buitendiameter (BD_2): 26,0
Overhang: 44,0
Grootste buitendiameter (BD_4): 50,0
Voor schachtdiameter (DCON): 6,00
A-lengte (LPR): 70,0
Type: HSK-63A

Diensten en productadviseurs

Meld u aan