simmill PX freesplaat, metrische ISO-schroefdraadfrezen, gedeeltelijk profiel, P=1-2 mm, vanaf schroefdraadmaat M14

Artikelnummer: P12.0720.01 M X510
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer P12.0720.01 M X510
EAN/GTIN 4069769214208
Nummer fabrikant ANJZX510
L-nummer L23830 101667
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill PX freesplaat
Metrisch ISO-draadsnijden, deelprofiel
P = 1-2 mm, vanaf schroefdraadmaat M14

Technische parameters:

  • S = 2,8 mm
  • b = 3,6 mm
  • Vanaf schroefdraadmaat = M14
  • Helling (vanaf) = 1,0 mm
  • Helling (tot) = 2,0 mm
  • w = 0,13 mm
  • tmax = 1,25 mm
  • ØDS = 11,7 mm
  • ZEFP = 3