Pincet l.155mm

Artikelnummer: L60010 2102
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Typ Prijs per stuk incl. BTW
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
Producttype Pincet

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L60010 2102
EAN/GTIN 4018754049219
Nummer fabrikant 77510001
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • gebogen
  • met afgeronde punten
  • Fijn getande kaken
  • Speciaal staal, roestvrij

Kenmerk:

  • Lengte mm (L): 155 mm
  • Gewicht: 30 g
  • Breedte mm (b): 15 mm

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen