Adapterplaat, Vorm A, ongeboord, gebruineerd, Sterkte 16, Staal

Artikelnummer: K2199.164401000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K2199.164401000
EAN/GTIN 4059245944637
Nummer fabrikant K2199.164401000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

Adapterplaten voor flexibele toepassing van klemelementen en vaste aanslag op T-groeven.

materiaal
  • Staal.
uitvoering
  • gepolijst.
Opmerking
  • De adapterplaten kunnen via verschillende interfaces worden bevestigd.
  • Ongeboorde uitvoering kan worden gebruikt voor afwerken door de klant.
Voordelen
  • - Fijne aanpassing op T-groeven.
  • - Stable uitvoering.

Kenmerk:

  • H: 30 mm
  • H 1: 5,5 mm
  • D: 25 mm
  • B: 100 mm
  • Grootte: Systeemgrootte 16
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Adapterplaat
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: gebrun
  • L: 440 mm
  • Uitvoering 1: ongeboord
  • Vorm: A
  • L 1: 40 mm
  • L 2: 80 mm
  • L 3: 120 mm
  • L 4: 160 mm
  • G: M16
  • L 5: 200 mm
  • G 1: M16

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen