Opspanhoek, Vorm B, met rasterboringen, eenzijdig, GJL300

Artikelnummer: K1531.216503450
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer K1531.216503450
EAN/GTIN 4059245492343
Nummer fabrikant K1531.216503450
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • GJL 300.
uitvoering
  • Steun- en klemoppervlakken nauwkeurig machinaal bewerkt.
Voorbeeld van bestellen
  • K1531.212302230
Opmerking
  • Rasterafstand 50 ±0,02 mm.
  • Klembeugels zijn geschikt voor het verticaal positioneren en vastzetten van werkstukken en apparaten. Deze klemhoeken met roostergaten bieden een snelle en voordelige manier om werkstukklemming op te bouwen met gestandaardiseerde klemelementen. De alfanumeriek gelabelde rastergaten garanderen een gedefinieerde toewijzing van de kleminselementen in het geval van herhaling.
  • Wordt geleverd met ringschroeven voor transport.
  • Beschermdoppen voor het afdichten van de roostergaten moeten afzonderlijk worden besteld.
Tekening notitie
  • 1) Roostergat
  • 2) dóór gat voor DIN 912-zeskantbout

Kenmerk:

  • H 2: 75 mm
  • H 1: 35 mm
  • Materiaal basis: GJL300
  • Benaming: Opspanhoek
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: met rasterboringen
  • Uitvoering 2: eenzijdig
  • Vorm: B
  • L 2: 400 mm
  • B 2: 90 mm
  • D 1=schroefdraad: M16
  • D=doorvoerboring: 16 mm
  • B 3: 200 mm
  • L 8: 50 mm
  • N 1=aantal rasterboringen: 90
  • NL=aantal in lengterichting: 9
  • NB = aantal in dwarsrichting: 8