Kantbeschermingsprofiel, Vorm I, zwart, PVC

Artikelnummer: K1368.821X2000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K1368.821X2000
EAN/GTIN 4059245858507
Nummer fabrikant K1368.821X2000
L-nummer L31350 150700
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Randbescherming EPDM of PVC.
  • EPDM-schuimrubberen afdichting.
uitvoering
  • zwart.
Opmerking
  • Naast de functies van randbescherming hebben deze profielen ook een afdichtfunctie tegen vocht, stof en vuil op andere componenten zoals deuren, kleppen of behuizingsdeksels. Afhankelijk van de vorm van het schuimrubber profiel zijn er mogelijke toepassingen in een groot aantal toepassingen.
  • Voor afdichtingsprofielen voor randbescherming raden wij aan de afdichting samen te drukken met een maximum van 50% (compressie).
  • Voor een optimale afdichting moet de afdichting 30-40% worden samengedrukt.
  • De specificaties zijn aanbevelingen; in praktische gevallen zijn deze individueel, afhankelijk van de toepassing en de geïnstalleerde onderdelen.
  • UL50-, UL50E- en UL94HB-gecertificeerd.
Montage
  • Eenvoudige, snelle en probleemloze installatie. Het afdichtingsprofiel van de randbescherming wordt automatisch vastgeklemd door er met de hand op te drukken. Er is geen lijm of montagemateriaal nodig.
Op aanvraag
  • Andere lengtes.

Kenmerk:

  • H 1: 9 mm
  • Kleur basis: zwart
  • Materiaal component: EPDM
  • Materiaal basis: PVC
  • Benaming: Kantbeschermingsprofiel
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Vorm: I
  • Klembereik: 1,0-4,0 mm
  • Minimale buigradius: A = 70 B = 80 C = 15 D = 15 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen